!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE M/8, BLANC, CUIR PLEINE FLEUR, PQ 12

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE M/8, BLANC, CUIR PLEINE FLEUR, PQ 12

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE M/8, BLANC, CUIR PLEINE FLEUR, PQ 12 close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE M/8, BLANC, CUIR PLEINE FLEUR, PQ 12

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE M/8, BLANC, CUIR PLEINE FLEUR, PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $393.31 / PAQUET de 12
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
  • N° article MSF36136HPM
  • N° de modèle du manufacturier 36136HPM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.48 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de conducteur blancs est découpée à l'américaine et est dotée de pouces trapézoïdaux. Confectionnés en cuir pleine fleur, les gants sont équipés de manchettes faciles à enfiler pour un retrait facile. Cet ensemble de 12 paires est de taille moyenne/8.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série36136HP
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Douzaine
  • Normes ANSI
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Hypermax
  • Couleur du dos du gant Noir/blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)