!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,M (8),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

GANTS,M (8),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

GANTS,M (8),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,M (8),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

GANTS,M (8),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.66 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG361DLX6M
  • N° de modèle du manufacturier 361DLX6M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants Superior Endura 361DLX6 blancs de taille moyenne en cuir de cheval. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Résistance à la perforation ANSI/ISEA niveau 5, doigts entiers, manchette de gantelet étendue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Peau de cheval
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de poignetPeau de cheval
  • Longueur de poignet6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • CouleurBlanc
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 13 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Série Endura 361DLX6
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA 151 N

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande