!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,M (9),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

GANTS EN CUIR,M (9),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

MECHANIX WEAR

GANTS EN CUIR,M (9),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,M (9),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

GANTS EN CUIR,M (9),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXNSIND91009
  • N° de modèle du manufacturier NSIND-91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes en cuir Mechanix Wear Industrial Needle Stick de taille moyenne en EVA, coton, Kevlar, polyester, SBR, Spandex et cuir. Résistants aux coupures/perforations/piqûres d’aiguille avec des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Manchette de gantelet et homologation EN 388 4X43E. Rembourrage aux articulations, résistance aux coupures, coupe ergonomique, confort et haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirStandard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • SérieNSIND-91
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de protection des jointuresRembourrage EVA
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts6 N
  • Longueur de poignet4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre
  • Résistant à l'huile Non
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, poignets rembourrés
  • Matériau de paume Cuir Durahide
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques de haute visibilité Dos de la main et manchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X43E
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 6 N
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 10 N
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande