!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON CUFF, 9½ IN, M, BR, GOATSKIN LEATHER

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON CUFF, 9½ IN, M, BR, GOATSKIN LEATHER

MCR SAFETY

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON CUFF, 9½ IN, M, BR, GOATSKIN LEATHER close
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
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON CUFF, 9½ IN, M, BR, GOATSKIN LEATHER

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON CUFF, 9½ IN, M, BR, GOATSKIN LEATHER

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.47 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $557.64

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article MSF36336KM
  • N° de modèle du manufacturier 36336KM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.58 lb

Informations sur le produit

These ANSI/ISEA-certified, brown chemical-resistant gloves have a 9½-inch length and a shirred slip-on cuff. These medium gloves are made from goatskin leather, which makes them ideal for general-purpose use.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • ANSI/ISEA Heat Level3
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • Finger CoverageFull Finger
  • Maximum Temperature392 Degrees F
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Glove Length9 1/2 in
  • Thumb StyleKeystone
  • Glove Liner MaterialKevlar(R)
  • Glove Back ColourBrown
  • Glove Back MaterialGoatskin
  • Series36336K
  • Size- Numeric8
  • Includes Double PalmNo
  • Cuff MaterialLeather
  • Leather Palm ProcessGrain
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • ANSI/ISEA Cut Load2,200 g
  • ColourBrown
  • Hand Protection Style Glove
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Insulated Yes
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Shirred Slip-On
  • Leather Grade Standard
  • Glove Features Padded Palm
  • Palm Material Goatskin
  • Size- Alpha M
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Palm Colour Brown
  • Glove Cut Gunn
  • Glove Construction Seamless Knit
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • ANSI/ISEA Puncture Force 60 N
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)