!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,8/M,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,8/M,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,8/M,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,8/M,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,8/M,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.36 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20910761M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10761-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

a/ leurs bouts de doigt orange ht. vis., ces gants en peau de chèvre nr vous aideront à être vu par vos collègues lorsque vous trav.lez autour de mach.s ou de véhicules. Ces gants sont résist. aux coup. selon le niv. de coupure ANSI A5, protégeant des lacérations de la main et du poignet lors de travaux autour d'arêtes vives. Ils ont une mncht en tricot et un entredoigt-index renf. p/ le po et sont résist. à la perf. selon le niv. de perf. ANSI 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir/orange
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny 20-9-10761
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteNoir, orange
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paume Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir, orange
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande