Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le travail avec l'équipement est plus facile avec ces gants de conducteur en cuir. Ces gants résistants aux coupures durables ont une doublure en aramide et des pouces trapézoïdaux. Chaque paire de ces gants de taille moyenne/8 est vendue individuellement.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant11 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueM
Paume - double épaisseur de fibreNon
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesPolyester
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique8
Couleur de la paumeNoir
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca