Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir MCR Safety 3204K bruns clair de taille moyenne composés de Kevlar/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes froncées à enfiler, homologation EN 388 4XX3 et température maximale de 390 °F.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau des couturesKevlar
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsKevlar
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série3204K
Taille - Numérique8
Couleur de la paumeBeige
Classement EN 3884XX3
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurKevlar
Support réflectifNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4300
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA92 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.390 degrés F
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBrun
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirRefendu
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
CouleurBeige
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,26 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: