!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, M (8), COWHIDE, FULL FINGER, KNIT CUFF, COTTON/POLYESTER, HI VIS

LEATHER GLOVES, M (8), COWHIDE, FULL FINGER, KNIT CUFF, COTTON/POLYESTER, HI VIS

CONDOR

LEATHER GLOVES, M (8), COWHIDE, FULL FINGER, KNIT CUFF, COTTON/POLYESTER, HI VIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, M (8), COWHIDE, FULL FINGER, KNIT CUFF, COTTON/POLYESTER, HI VIS

LEATHER GLOVES, M (8), COWHIDE, FULL FINGER, KNIT CUFF, COTTON/POLYESTER, HI VIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.60 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4NHE6
  • N° de modèle du manufacturier 4NHE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

These orange Condor leather gloves are size medium and are made with cotton, polyester, and pigskin leather. In addition, they have polyester stitching, and a wing thumb style. They are full-finger and have a knit cuff. They feature a high-visibility backing for added safety.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Finger CoverageFull Finger
  • InsulatedNo
  • Leather Coverage StyleLeather Palm
  • Thumb StyleWing
  • Glove Liner MaterialCotton, Polyester
  • Oil-ResistantNo
  • Glove FeaturesHigh-Visibility
  • Palm MaterialCowhide
  • Size- AlphaM
  • High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Backing
  • Palm ColourBeige
  • Reflective BackingYes
  • ColourOrange
  • Hand Protection Style Glove
  • Stitching Material Polyester
  • Sold As Pair
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Knit
  • Leather Grade Standard
  • Glove Back Colour Orange
  • Glove Back Material Polyester
  • Series Condor
  • Size- Numeric 8
  • Includes Double Palm No
  • Glove Cut Gunn
  • Pairs per Package 12
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande