!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

BDG

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE close
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
GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG6011290M
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1290-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant14 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueM
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Longueur de poignet6 1/4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 000 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 60-1-1290
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N