!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, MANCHETTE GANTELET, DOUBLE COUTURE, TAILLE G/11, CUIR VACHE, PR

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, MANCHETTE GANTELET, DOUBLE COUTURE, TAILLE G/11, CUIR VACHE, PR

BOB DALE

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, MANCHETTE GANTELET, DOUBLE COUTURE, TAILLE G/11, CUIR VACHE, PR close
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
GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, MANCHETTE GANTELET, DOUBLE COUTURE, TAILLE G/11, CUIR VACHE, PR

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, MANCHETTE GANTELET, DOUBLE COUTURE, TAILLE G/11, CUIR VACHE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.77 / PAIRE
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
  • N° article ALG1065C11
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1065C-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ces gants de monteur de ligne Ruff Rigger de taille grande/11 vous garderont en sécurité sur le chantier. Le cuir de vache à fleur latérale de qualité supérieure est à double couture pour assurer la durabilité. Chaque paire a des pointes, des coutures et des manchettes passepoilées. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant14 po
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • SérieGander Brand
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteGris
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 5 1/2 po
  • Couleur Or, gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)