!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,G/9,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,G/9,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,G/9,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,G/9,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,G/9,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.56 / PAIRE
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
  • N° article ALG2091891L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1891-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces grands gants blcs en cr de chèvre sont de tle 9 et ont des bouts de doigt orange vif p/ une meil. visibilité autour du lieu trav. Ils mesurent 11 po de long et résistent aux coup., conformément aux normes ANSI de niv. de coupe A5. Ils sont également résist. à la perf. selon le niv. 3 de la norme ANSI, de sorte que vos mains et vos poignets seront protégés des lacérations et autres bles.. Ces gants ont un entredoigt-index renf. et une mncht en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantOrange/blanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieCut-X 20-9-1891
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteOrange, blanc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paume Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Orange, blanc