Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains contre les objets tranchants avec ces gants fins mais extrêmement résistants. Confectionnés en chevreau et doublés de Kevlar, ces gants sont résistants aux coupures et ne pèsent que 100 grammes. Chaque paire de taille grand est vendue à l'unité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Classement EN 388X5XX
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurBlanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: