!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,G(9),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

GANTS,G(9),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

GANTS,G(9),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB close
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
GANTS,G(9),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

GANTS,G(9),DOIGT ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.66 / PAIRE
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
  • N° article SUG361DLX6L
  • N° de modèle du manufacturier 361DLX6L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Gants Superior Endura 361DLX6 blancs de grande taille en cuir de cheval. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Résistance à la perforation ANSI/ISEA niveau 5, doigts entiers, manchette de gantelet étendue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Peau de cheval
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de poignetPeau de cheval
  • Longueur de poignet6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • CouleurBlanc
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 13 3/4 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Série Endura 361DLX6
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA 151 N