Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants de conducteur bruns de taille grand/9 est découpée à l'américaine et équipée de pouces ailés. Ces gants en cuir ne sont pas doublés et sont dotés de coutures en Kevlar pour une résistance accrue.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
SérieMU3213DP
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCuir
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
Matériau des couturesKevlar
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantKevlar
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantGris
Matériau de paumePeau de vache
Valeur ATPV52,7 cal/cm²
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCuir
Couleur de la paumeBrun
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurBrun, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca