!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT FROID, POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE, 10 1/2 POL, BLEU/JAUNE, CUIR VACHE/CUIR/COTON

GANTS PROT FROID, POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE, 10 1/2 POL, BLEU/JAUNE, CUIR VACHE/CUIR/COTON

CONDOR

GANTS PROT FROID, POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE, 10 1/2 POL, BLEU/JAUNE, CUIR VACHE/CUIR/COTON close
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
GANTS PROT FROID, POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE, 10 1/2 POL, BLEU/JAUNE, CUIR VACHE/CUIR/COTON

GANTS PROT FROID, POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE, 10 1/2 POL, BLEU/JAUNE, CUIR VACHE/CUIR/COTON

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.03 / PAIRE
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
  • N° article EBP30-9-473TFL
  • N° de modèle du manufacturier EBP30-9-473TFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants bleus et jaunes coupe américaine. Ces gants en cuir de vache résistant ont un dos en coton et toile et un pouce latéral. Ces gants mesurent 10.5 pouces de long et sont isolés avec une doublure en velours épais pour garder vos mains au chaud.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Bleu
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Couleur Bleu, jaune