!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TEMPS FROID,GRAND,PAIRE

GANTS TEMPS FROID,GRAND,PAIRE

BOB DALE

GANTS TEMPS FROID,GRAND,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TEMPS FROID,GRAND,PAIRE

GANTS TEMPS FROID,GRAND,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.23 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2091650L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1650-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Longueur du gant10 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeNoir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non determiné
  • Matériau des coutures Fil en polyester de coton
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV Non testé
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande