!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,G/9,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,G/9,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BDG

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,G/9,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,G/9,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,G/9,11 PO L,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.71 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910761L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10761-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Noirs, avec des bouts de doigt orange haute visibilité, ces grands gants de taille neuf sont résistants aux coupures selon le niveau de coupe ANSI A5, et disposent d'un poignet en tricot et d'un entredoigt-index renforcé pour un port plus long. Ils sont en peau de chèvre et mesurent 11 pouces de long. Ils sont résistants à la perforation selon le niveau de perforation ANSI 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir/orange
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny 20-9-10761
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteNoir, orange
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paume Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir, orange