Gants en cuir MCR Safety 3204K bruns clair de grande taille composés de Kevlar/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes froncées à enfiler, homologation EN 388 4XX3 et température maximale de 390 °F.
Technical Specs
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau des couturesKevlar
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsKevlar
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série3204K
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBeige
Classement EN 3884XX3
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurKevlar
Support réflectifNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4300
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA92 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.390 degrés F
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBrun
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui