!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TOUT USAGE, GANTELET 6-1/4PO, HT VIS, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G/9, NACRE, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT TOUT USAGE, GANTELET 6-1/4PO, HT VIS, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G/9, NACRE, CUIR VACHETTE, PAIRE

BOB DALE

GANT TOUT USAGE, GANTELET 6-1/4PO, HT VIS, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G/9, NACRE, CUIR VACHETTE, PAIRE close
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
GANT TOUT USAGE, GANTELET 6-1/4PO, HT VIS, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G/9, NACRE, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT TOUT USAGE, GANTELET 6-1/4PO, HT VIS, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G/9, NACRE, CUIR VACHETTE, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.02 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-1-1280LGE
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1280-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au sec avec ces gants tout usage résistants à l'eau. La paire de taille grand/neuf est dotée de manchettes à gantelet de 6 1/4 pouces avec des bandes réfléchissantes pour une haute visibilité. Les gants nacrés sont confectionnés en cuir de vachette grainé et cousus avec du Kevlar.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige/lime
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Longueur de poignet6 1/2 po
  • CouleurGris, beige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Longueur du gant 14 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé