Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir MCR Safety 1970 noirs présentent sont de grande taille et composés de Thermosock et de cuir de porc. Il sont dotés de coutures en coton/polyester et de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette de sécurité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de paumePeau de porc
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCaoutchouc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de protection des mainsGant
Matériau des couturesCoton, polyester
Unité de venteDouzaine
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThermosock
Matériau de la doublure du gantThermosock
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Coton
Série1970
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteNoir
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 1/2 po
CouleurNoir, or
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,64 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: