Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
D'une longueur de 10 1/2 pouces, ces gants sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau de perforation ANSI 1 et protègent le poignet. Ils sont en peau de chèvre non enduite, un matériau résistant à la déchirure mais léger, idéal pour la manipulation de risques de coupures moyens à lourds comme les couteaux ou le verre. Ces gants sont noirs et taille TTTG.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique12
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeNoir
Couleur de la manchetteNoir
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique3TG
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet3 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 77,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: