!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT COND, RÉSISTE COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLETTTG/12, NR, DOUBLURE PEAU CHÈVRE/ARAMIDE, PR

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLETTTG/12, NR, DOUBLURE PEAU CHÈVRE/ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLETTTG/12, NR, DOUBLURE PEAU CHÈVRE/ARAMIDE, PR close
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
GANT COND, RÉSISTE COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLETTTG/12, NR, DOUBLURE PEAU CHÈVRE/ARAMIDE, PR

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLETTTG/12, NR, DOUBLURE PEAU CHÈVRE/ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.14 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10751X3L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10751-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Commencez une longue journée de travail avec ces gants de conducteur en cuir. Ils sont durables, résistants aux coupures, dotés de pouces trapézoïdaux et doublés d'aramide. Ces gants en cuir de chèvre noir de taille très très très grande/12 sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant11 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique3TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Polyester
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 12
  • Couleur de la paume Noir
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Noir