!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT COND, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG/11, ORANGE/BLANC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

GANT COND, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG/11, ORANGE/BLANC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT COND, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG/11, ORANGE/BLANC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE close
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
GANT COND, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG/11, ORANGE/BLANC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

GANT COND, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG/11, ORANGE/BLANC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,46 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 461,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF36136KDPXXL
  • N° de modèle du manufacturier 36136KDPXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.57 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains grâce à cette paire de gants de conducteur oranges de taille T-grand/11. La paire est découpés à l'américaine, est vendue avec des pouces trapézoïdaux et des manchettes blanches faciles à enfiler pour un retrait facile. Ces gants doublés de Kevlar sont recouverts d'un endos en cuir de qualité standard et de caoutchouc thermoplastique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantOrange/blanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série36136KDP
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Caractéristiques du gant Paume double, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Longueur de poignet Standard
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)