!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5

MCR SAFETY

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5 close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,62 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 427,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3601KXXL
  • N° de modèle du manufacturier 3601KXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir MCR Safety 3601K blancs de taille TTG fabriqués en Kevlar et peau de chèvre. Coutures en Kevlar et pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures. Avec manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Unité de venteDouzaine
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV37,5 cal/cm²
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2944
  • CouleurBlanc
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série 3601K
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)