!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT COND CHÈVREAU, RÉSISTE COUPURES, RENFORCÉ, TG TTG/11, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

GANT COND CHÈVREAU, RÉSISTE COUPURES, RENFORCÉ, TG TTG/11, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT COND CHÈVREAU, RÉSISTE COUPURES, RENFORCÉ, TG TTG/11, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR close
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
GANT COND CHÈVREAU, RÉSISTE COUPURES, RENFORCÉ, TG TTG/11, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

GANT COND CHÈVREAU, RÉSISTE COUPURES, RENFORCÉ, TG TTG/11, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.63 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1880X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1880-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les coupures, la saleté, les abrasions et le froid avec ces gants de sécurité robustes et résistants aux coupures. Ces derniers sont faits de chevreau et sont doublés d'aramide, ce qui les rend durables et très résistants. Cette paire de gants est de taille TT-GRAND (11) et est vendue par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 1 1/2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Gris