!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE TTG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR PORC/POLYESTER

GANTS, PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE TTG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR PORC/POLYESTER

IRONCLAD

GANTS, PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE TTG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR PORC/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE TTG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR PORC/POLYESTER

GANTS, PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE TTG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR PORC/POLYESTER

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,90 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 598,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXHVIP506XXL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-HVIP5-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.248 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection contre le froid ailés sont de taille 2T-Grand, jaune et orange haute visibilité, et ont un matériau de paume en cuir de porc. Le support de ces gants est en polyester, les coutures sont en kevlar et le rembourrage des jointures est en matériau TPR. Ces gants ont un poignet à enfiler, une fermeture à ajustement glissant et un style à doigts complets.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Longueur du gant12 19/32 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteTricot
  • Qualité de cuirStandard
  • Arbre d'entraînement20 degrés F
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de porc
  • SérieHaute visibilité
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetNylon
  • Classement EN 3883544
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Support réflectifOui
  • Longueur de poignet3 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 449 g
  • CouleurOrange, havane
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants HeatKeep
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Orange/jaune
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Poids d'isolation de gant 150 g
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Orange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 203 N
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande