Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec une doublure à 360 degrés, une paume en cuir de première qualité et une conception Gunn avec doigts renforcés en thermoplastique, ces gants de taille 2TG/11 offrent un niveau de coupe ANSI A9 et une résistance aux chocs. Ils ont une manchette et une fermeture élastiques, un rembourrage aux articulations en TPR, un dos en cuir et sont beige et noir.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Matériau des couturesCoton, polyester
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteAutoagrippante
Qualité de cuirStandard
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de porc
SérieLDMP-C75
Taille - Numérique12
Paume - double épaisseur de fibreNon
Couleur de la manchetteHavane
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantProtection à point de pincement
Matériau de paumePeau de porc
Taille - alphabétique2TG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3884X43FP
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet1 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Grammes de coupe ANSI/ISEA7 300 g
CouleurBeige
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca