!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG, NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, BEIGE

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG, NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, BEIGE

BDG

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG, NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, BEIGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG, NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, BEIGE

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG, NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, BEIGE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.36 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG6091290X2L
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1290-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir beige BDG Classic 60-9-1290 de taille TTG sont fabriqués en cuir de vache aramide. Ils sont résistants à la perforation et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes et des manchettes haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 60-9-1290
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Longueur de poignet 6 1/4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 000 g
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande