!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, HT VIS, MANCHETTE ÉLASTIQUE 6 1/4PO, TG TTG/10, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

GANTS CUIR, HT VIS, MANCHETTE ÉLASTIQUE 6 1/4PO, TG TTG/10, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

BOB DALE

GANTS CUIR, HT VIS, MANCHETTE ÉLASTIQUE 6 1/4PO, TG TTG/10, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR, HT VIS, MANCHETTE ÉLASTIQUE 6 1/4PO, TG TTG/10, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

GANTS CUIR, HT VIS, MANCHETTE ÉLASTIQUE 6 1/4PO, TG TTG/10, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.56 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG60-9-1280XXL
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1280-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vachette de qualité supérieure sont découpés à l'américaine, sont dotés de pouces ailés et sont doublés de Thinsulate, ce qui les rend protecteurs et confortables. Cousus avec du Kevlar, ces gants sont dotés de manchettes de sécurité de 6.25 pouces avec des poignets élastiques froncés. Ces dernier sont haute visibilité, de taille extra-extra-large/11, et vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet6 1/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 14 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande