!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/ INSTALLATEUR, DOUBLE PAUME, POUCE AILÉ, HAUTE VIS, BLANC, TAILLE 2T-GRAND/11, CUIR, PAIRE

GANTS P/ INSTALLATEUR, DOUBLE PAUME, POUCE AILÉ, HAUTE VIS, BLANC, TAILLE 2T-GRAND/11, CUIR, PAIRE

BOB DALE

GANTS P/ INSTALLATEUR, DOUBLE PAUME, POUCE AILÉ, HAUTE VIS, BLANC, TAILLE 2T-GRAND/11, CUIR, PAIRE close
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
GANTS P/ INSTALLATEUR, DOUBLE PAUME, POUCE AILÉ, HAUTE VIS, BLANC, TAILLE 2T-GRAND/11, CUIR, PAIRE

GANTS P/ INSTALLATEUR, DOUBLE PAUME, POUCE AILÉ, HAUTE VIS, BLANC, TAILLE 2T-GRAND/11, CUIR, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.16 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-1-1283X2L
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1283-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants pour installateur en cuir blanc pour protéger vos mains. Équipés de bandes réfléchissantes sur leurs manchettes à gantelet, les gants offrent une haute visibilité. La paire est confectionnée avec des paumes doubles, des pouces ailés et est de taille TT-GRAND-11.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBeige
  • Support réflectifOui
  • CouleurBeige, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige/lime
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé