!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG, BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG, BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG, BLANC, CUIR/TPR, PAIRE close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG, BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE TRAPEZOÏDAL, TLE TTG, BLANC, CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,02 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 156,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3615DPXXL
  • N° de modèle du manufacturier 3615DPXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.57 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de conducteur de taille moyenne/8. Conçus avec des pouces trapézoïdaux, les gants de taille TT-GRAND sont dotés de manchettes faciles à enfiler pour un retrait facile. Non doublés, ces gants sont doublés d'un endos en cuir et en caoutchouc thermoplastique pour plus de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
  • Couleur du dos du gantBlanc
  • Matériau de paumeMousse
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)