!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE close
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
GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,24 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 517,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9533TM
  • N° de modèle du manufacturier 9533T-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en velours noir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantPièce en cuir sur le dessus de la main gauche et protection contre les impulsions, poignet élastique froncé bien ajusté
  • Matériau de paumePeau d'orignal refendue
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Molleton de coton, Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Série 9533T
  • Taille - Numérique 8
  • Couleur de la manchette Noir
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)