!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,UNIVERSEL

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,UNIVERSEL

BOB DALE

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,UNIVERSEL close
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
GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,UNIVERSEL

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,UNIVERSEL

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 71,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG4011511EK
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-1511E-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de pouceLatéral
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurBleu/jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Élastique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Série Classique
  • Matériau de poignet Caoutchouté
  • Longueur de poignet 2-3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non coté