!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTALLATEUR, COUPE FRANÇAISE, PAUME FENDUE, RÉSISTANCE ABRASION, BLEU/ROUGE, CUIR/COTON, PR

GANT P/INSTALLATEUR, COUPE FRANÇAISE, PAUME FENDUE, RÉSISTANCE ABRASION, BLEU/ROUGE, CUIR/COTON, PR

BOB DALE

GANT P/INSTALLATEUR, COUPE FRANÇAISE, PAUME FENDUE, RÉSISTANCE ABRASION, BLEU/ROUGE, CUIR/COTON, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/INSTALLATEUR, COUPE FRANÇAISE, PAUME FENDUE, RÉSISTANCE ABRASION, BLEU/ROUGE, CUIR/COTON, PR

GANT P/INSTALLATEUR, COUPE FRANÇAISE, PAUME FENDUE, RÉSISTANCE ABRASION, BLEU/ROUGE, CUIR/COTON, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG903K10
  • N° de modèle du manufacturier 30-1-903K-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 883
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Faites un choix résistant à l'abrasion en protégeant vos mains avec ces gants à paume fendue dotés de poignets en tricot et de rayures bleues et rouges audacieuses. Ces gants durables en cuir et coton sont dotés d'un pouce droit et d'une coupe française.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paume en cuirVache
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantFlanelle de coton
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteBeige
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau en tricot Toile en coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Sans silicone Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu, rouge, havane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande