!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P/7,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,PEAU DE VACHE

GANTS EN CUIR,P/7,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,PEAU DE VACHE

WATSON GLOVES

GANTS EN CUIR,P/7,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,PEAU DE VACHE close
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
GANTS EN CUIR,P/7,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,PEAU DE VACHE

GANTS EN CUIR,P/7,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,PEAU DE VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.99 / PAIRE
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
  • N° article WAT109G07
  • N° de modèle du manufacturier 109G-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir gris ont des pouces en aile. Ils sont munis d'une manchette et de coutures extérieures. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Longueur du gant13 po
  • Style de pouceAmbidextre
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Coutures extérieures
  • Matériau de paume Cuir
  • Matériau de poignet Cuir
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)