!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, NOIR/ROUGE, PR

GANTS EN CUIR, NOIR/ROUGE, PR

IRONCLAD

GANTS EN CUIR, NOIR/ROUGE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, NOIR/ROUGE, PR

GANTS EN CUIR, NOIR/ROUGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,43 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 581,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMIGR502S
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MIGR5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.Sans objet
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantNoir/rouge
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 131 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA113 N
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883X43FP
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI 105, ANSI/ISEA 138, EN 388-2016
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Noir/rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série COMMAND IEX-MIGR5
  • Performance du gant Dextérité élevée, entredoigt-index renforcé
  • Caractéristiques du gant Dos respirant, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Longueur du gant 10 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande