!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TOUT USAGE, POUCE RECTILIGNE, COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7, AMBRÉES, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT TOUT USAGE, POUCE RECTILIGNE, COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7, AMBRÉES, CUIR VACHETTE, PAIRE

WATSON GLOVES

GANT TOUT USAGE, POUCE RECTILIGNE, COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7, AMBRÉES, CUIR VACHETTE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TOUT USAGE, POUCE RECTILIGNE, COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7, AMBRÉES, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT TOUT USAGE, POUCE RECTILIGNE, COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7, AMBRÉES, CUIR VACHETTE, PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 376,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT635-07
  • N° de modèle du manufacturier 635-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces robustes gants tout usage en cuir. La coupe découpée coupe française et les pouces rectilignes rendent ces gants classiques confortables à porter. Chaque paire de ces gants en cuir de vachette beige est vendue à l'unité en taille petite/7.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • IsolationNon
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SériePistol Whip
  • Taille - Numérique7
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurBeige
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Solidité et durabilité, confort et flexibilité, empiècement au pouce et protection au niveau du pouls, renforcement et protection supplémentaires, protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Coupe de gant Française
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande