!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG,PEAU DE CHEVREUIL,PR

GANTS EN CUIR,2TG,PEAU DE CHEVREUIL,PR

BDG

GANTS EN CUIR,2TG,PEAU DE CHEVREUIL,PR close
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
GANTS EN CUIR,2TG,PEAU DE CHEVREUIL,PR

GANTS EN CUIR,2TG,PEAU DE CHEVREUIL,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.18 / PAIRE
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
  • N° article ALG201366X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-366-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Série20-1-366
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Non
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Beige