!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES, NOIR/GRIS, TP, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE EN GANTELETTE, C100 THINSULATE, ANSI/ISEA 1

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES, NOIR/GRIS, TP, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE EN GANTELETTE, C100 THINSULATE, ANSI/ISEA 1

BDG

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES, NOIR/GRIS, TP, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE EN GANTELETTE, C100 THINSULATE, ANSI/ISEA 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES, NOIR/GRIS, TP, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE EN GANTELETTE, C100 THINSULATE, ANSI/ISEA 1

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES, NOIR/GRIS, TP, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE EN GANTELETTE, C100 THINSULATE, ANSI/ISEA 1

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.87 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-9-5005XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-5005-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite Classic noirs et gris sont de taille TP. Ils offrent une couverture à 360°, offrent une grande durabilité et sont composés de en cuir authentique. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant14 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Caractéristiques du gantCouverture 360 degrés, durabilité, cuir véritable
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • CouleurNoir, gris
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Aramide, polyester, acier
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Classique
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande