Ces gants Classic noirs et gris sont de taille TP. Ils offrent une couverture à 360°, offrent une grande durabilité et sont composés de en cuir authentique. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Technical Specs
ArticleGant
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsAramide, polyester, acier
Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantGris
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieClassique
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Longueur de poignet5 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
Longueur du gant14 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Caractéristiques du gantCouverture 360 degrés, durabilité, cuir véritable