!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/TRAVAUX EXIGEANTS, POUCE RECTILIGNE, MANCHETTE GANTELET, TG TTTTG/13, GRIS, CUIR VACHETTE, PR

GANT P/TRAVAUX EXIGEANTS, POUCE RECTILIGNE, MANCHETTE GANTELET, TG TTTTG/13, GRIS, CUIR VACHETTE, PR

WATSON GLOVES

GANT P/TRAVAUX EXIGEANTS, POUCE RECTILIGNE, MANCHETTE GANTELET, TG TTTTG/13, GRIS, CUIR VACHETTE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/TRAVAUX EXIGEANTS, POUCE RECTILIGNE, MANCHETTE GANTELET, TG TTTTG/13, GRIS, CUIR VACHETTE, PR

GANT P/TRAVAUX EXIGEANTS, POUCE RECTILIGNE, MANCHETTE GANTELET, TG TTTTG/13, GRIS, CUIR VACHETTE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $461.94

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT109GC13
  • N° de modèle du manufacturier 109GC-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Affrontez les journées de travail les plus difficiles avec la protection de ces gants en cuir de vachette avec des manchettes à gantelets et des pouces rectilignes. Ces gants gris, en cuir de vachette, de taille TTTT-grand/12 sont renforcés avec des selles pour pouce renforcées de cuir. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique4TG
  • Matériau de poignetCuir
  • CouleurGris
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Série 109GC Timber Beast
  • Taille - Numérique 13
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande