!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GOBKL GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC,JAUNE,TP,CUIR,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GOBKL GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC,JAUNE,TP,CUIR,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GOBKL GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC,JAUNE,TP,CUIR,MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
ENDURA 378GOBKL GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC,JAUNE,TP,CUIR,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GOBKL GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC,JAUNE,TP,CUIR,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.27 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GOBKLXS
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBKL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Gants durables homologués contre les éclairs d’arc électrique FR Endura 378GOBKL de taille TP. Protection contre les éclairs d’arc électrique de niveau 4. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux arcs électriques avec cote FR
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • SérieEndura 378GOBKL
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurJaune
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Température max. 200 degrés C
  • Normes N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Caractéristiques du gant Cote contre les éclats d'arcs de niveau 4 avec une valeur de rendement thermique à l'arc (ATPV) de 40 cal/cm², doublure en fils conçue par ParaActiv pour une protection contre les coupures de 360 degrés avec résistance aux coupures ANSI A5, offre une résistance à la chaleur ANSI 3, traité avec Oilbloc pour résister à l'huile et à l'eau, paumes non enduites pour une meilleure sensation et une meilleure prise, Instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Valeur ATPV 40 cal/cm²
  • Taille - alphabétique TP
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)