!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE CUIR A6 IMPACT 2 VPSW

COUPE CUIR A6 IMPACT 2 VPSW

SUPERIOR GLOVE

COUPE CUIR A6 IMPACT 2 VPSW close
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
COUPE CUIR A6 IMPACT 2 VPSW

COUPE CUIR A6 IMPACT 2 VPSW

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 1 409,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP378GKGTVBES
  • N° de modèle du manufacturier P378GKGTVBES
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.747 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Arbre d'entraînement-13 Degrees F
  • Caractéristiques du gantLa protection antichoc du dos de la main protège contre les coups et les bosses sans entraver la flexibilité ou la dextérité.
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de protection des mains Coussin
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes ANSI résistance aux coupures A6, ANSI résistance à la perforation niveau 4, ANSI/ISEA 138 niveau 2
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Endura
  • Taille - Numérique 7
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)