!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR, A9, PAIRE, RENFORCE, SECURITE, TG

CUIR, A9, PAIRE, RENFORCE, SECURITE, TG

SUPERIOR GLOVE

CUIR, A9, PAIRE, RENFORCE, SECURITE, TG close
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
CUIR, A9, PAIRE, RENFORCE, SECURITE, TG

CUIR, A9, PAIRE, RENFORCE, SECURITE, TG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 755,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG378GOBTXXL
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBTX-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • IsolationNon
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantTenActiv
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • Matériau de poignetCuir
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Sécurité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Cuir
  • Couleur de la manchette Havane
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)