!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, TTG

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, TTG

SUPERIOR GLOVE

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, TTG close
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
CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, TTG

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, TTG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.59 / PAIRE
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
  • N° article SUG378TXTVBGXXL
  • N° de modèle du manufacturier 378TXTVBGXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Unité de ventePaire
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Arbre d'entraînement-25 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBeige
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Couleur de la manchette Havane
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)