!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, M

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, M

SUPERIOR GLOVE

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, M close
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
CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, M

CUIR, A7, PAIRE, RENFORCE, LARGE, M

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.89 / PAIRE
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
  • N° article SUG378TXTVBGM
  • N° de modèle du manufacturier 378TXTVBGM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Unité de ventePaire
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Arbre d'entraînement-25 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBeige
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Couleur de la manchette Havane
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)