!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, P

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, P

SUPERIOR GLOVE

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, P close
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
CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, P

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, P

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 485,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG66BTXS
  • N° de modèle du manufacturier 66BTX-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchetteSécurité
  • Couleur du dos du gantOrange haute visibilité
  • Matériau de paumeCuir de vache refendu
  • Couleur de la manchetteOrange haute visibilité
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Style de pouce Aile
  • Matériau de la doublure du gant TenActiv
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache refendu
  • Matériau de poignet Cuir de vache fendu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)