!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, TTG

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, TTG

SUPERIOR GLOVE

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, TTG close
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
CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, TTG

CUIR, A6, PAIRE, JUXT, SECURITE, TTG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 489,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG66BTX2XL
  • N° de modèle du manufacturier 66BTX-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchetteSécurité
  • Couleur du dos du gantOrange haute visibilité
  • Matériau de paumeCuir de vache refendu
  • Couleur de la manchetteOrange haute visibilité
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Style de pouce Aile
  • Matériau de la doublure du gant TenActiv
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache refendu
  • Matériau de poignet Cuir de vache fendu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)