!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUIR,A4,PAIRE,RAPPORTE,GANTELET,P,FEMMES

CUIR,A4,PAIRE,RAPPORTE,GANTELET,P,FEMMES

SUPERIOR GLOVE

CUIR,A4,PAIRE,RAPPORTE,GANTELET,P,FEMMES close
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
CUIR,A4,PAIRE,RAPPORTE,GANTELET,P,FEMMES

CUIR,A4,PAIRE,RAPPORTE,GANTELET,P,FEMMES

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 510,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG399GKGL5LS
  • N° de modèle du manufacturier 399GKGL5L-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.0 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • IsolationNon
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantParaActiv
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de poignetCuir
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Température max. 329 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Couleur de la manchette Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)