!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU LEAN SIX SS LEAN SUSTAIN

PANNEAU LEAN SIX SS LEAN SUSTAIN

ZING

PANNEAU LEAN SIX SS LEAN SUSTAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU LEAN SIX SS LEAN SUSTAIN

PANNEAU LEAN SIX SS LEAN SUSTAIN

ZING

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $40.78 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ZNG2178
  • Mfr. Model # 2178
  • UNSPSC # 55121718
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.28 lbs

Technical Specs

  • Durabilité extérieure moyenne5 à 7 ans
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 7 ans
  • Type de produitLean Processes Sign
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPlastique
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangulaire
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Bleu, blanc
  • Couleur de fond de l'en-tête Bleu
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Largeur 14 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list